SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF300M230DG CSVS SMARTFAN 300M3/H 230V IP54 - NSYCVF300M230DG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ventilatori - 1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 145...253 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 145...253 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Incasso a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3606481369772
Codice prodotto
SNRNSYCVF300M230DG
Cod. produttore
NSYCVF300M230DG
Produttore
SNR
Numero di ventilatori:
1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
145...253 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
145...253 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Incasso a parete:
sì
Eseguito come ventilatore inseribile:
sì
Ventilatore di circolazione:
sì
Ventilatore da tetto:
no
Con filtro:
sì
Con copertura protettiva:
sì
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
300 m³/h
Potenza nominale:
36 W
Esecuzione EMC:
no
Emissione di rumori:
56 dB(A)
Grado di protezione (IP):
IP54
Grado di protezione (NEMA):
13
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto
Adatto per incasso 482,6 mm (19"):
no
Colore:
Nero
Numero RAL:
9005
Larghezza:
248 mm
Altezza:
268 mm
Profondità:
116 mm