pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF170M115 VENTILATORE DI MISCELAZIONE 115V - NSYCVF170M115

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF170M115 VENTILATORE DI MISCELAZIONE 115V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ventilatori - 1

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 115...115 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 115...115 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Incasso a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3295150213517

Codice prodotto

SNRNSYCVF170M115

Cod. produttore

NSYCVF170M115

Produttore

SNR

Numero di ventilatori:

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

115...115 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

115...115 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Incasso a parete:

no

Eseguito come ventilatore inseribile:

no

Ventilatore di circolazione:

Ventilatore da tetto:

no

Con filtro:

no

Con copertura protettiva:

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

170 m³/h

Potenza nominale:

17 W

Esecuzione EMC:

no

Emissione di rumori:

50 dB(A)

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Colore:

Nero

Numero RAL:

9005

Larghezza:

119 mm

Altezza:

119 mm

Profondità:

38 mm

Ventilatore di miscelazione 115V. gamma: ClimaSys - nome del prodotto: ClimaSys CV - tipo di prodotto o componente: ventilatore. Benefici: .. Applicazioni: ..

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC