SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF165M115PF VENTILATORE 164M3/H 115V 7035 - NSYCVF165M115PF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ventilatori - 1
Grado di protezione (IP) - IP54
Tipo di montaggio - Fissaggio a scatto
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Industry
EAN
3606480151255
Codice prodotto
SNRNSYCVF165M115PF
Cod. produttore
NSYCVF165M115PF
Produttore
SNR
Numero di ventilatori:
1
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto
Questo prodotto è una ventola progettata per fornire un raffreddamento affidabile ed efficiente È in materiale termoplastico per iniezione (ASA PC) ed è disponibile in colore grigio (RAL 7035) La ventola ha un tipo di cuscinetto a sfere e una pressione massima di 50 Pa Ha una gamma di potenza di 15,5 W 50 Hz e 14,4 W 60 Hz e una portata libera di 165 m3/h a 50 Hz e 193 m3/h a 60 Hz Può essere utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -20 e 60°C È dotato di un connettore Faston e viene fornito con un filtro, una griglia di uscita, due griglie protettive sulle superfici anteriore e posteriore e un cavo di alimentazione Ha un grado di protezione IP54 e un livello di rumore di 50-51 dB Le dimensioni dell'apertura del ventilatore sono 223 x 223mm Questa ventola è dotata anche di un filtro anti-insetti