SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUX350DG COND. CU DG LATERALE INOX 350W 230V - NSYCUX350DG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 220...240 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Velocità di giri controllata - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
763 Kg CO₂-eq
EAN
3606486054963
Codice prodotto
SNRNSYCUX350DG
Cod. produttore
NSYCUX350DG
Produttore
SNR
Tipologia:
Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
220...240 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Velocità di giri controllata:
no
Con regolazione della temperatura:
sì
Funzione master/slave:
sì
Con funzione di riscaldamento:
no
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
350 W
Portata aria fredda:
117...117 m³/h
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
5...55 °C
Materiale:
Acciaio
Tipo di refrigerante:
R-134A
Larghezza:
290 mm
Altezza:
460 mm
Profondità:
190 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC