pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUSP008DG VENTOLA PER CU DG - NSYCUSP008DG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUSP008DG VENTOLA PER CU DG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 1400 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 120 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

51 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606486378496

Codice prodotto

SNRNSYCUSP008DG

Cod. produttore

NSYCUSP008DG

Produttore

SNR

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

1400 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

120 mm

Larghezza:

250 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

220...240 V

Numero di ventilatori:

1

Colore:

Nero

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con filtro:

no

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Profondità:

250 mm

Potenza nominale:

200 W

Emissione di rumori:

72 dB(A)

Ventilatore di circolazione:

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Esecuzione EMC:

no

Con copertura protettiva:

no

Questo componente di ricambio dell'unità di raffreddamento collegata è composto da 1 ventola centrifuga e 1 condensatore. La sua potenza ventola è di 200 W, con una tensione nominale di 230 V. Il flusso d'aria è di 1400 m3/h. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 120 mmx250 mmx250 mm.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC