pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUSP0044 VENTOLA PER CU OLD - NSYCUSP0044

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUSP0044 VENTOLA PER CU OLD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ventilatori - 1

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Incasso a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480709937

Codice prodotto

SNRNSYCUSP0044

Cod. produttore

NSYCUSP0044

Produttore

SNR

Numero di ventilatori:

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Incasso a parete:

no

Eseguito come ventilatore inseribile:

no

Ventilatore di circolazione:

Ventilatore da tetto:

no

Con filtro:

no

Con copertura protettiva:

no

Esecuzione EMC:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Colore:

Nero

Numero RAL:

9005

Ventole per condizionatore laterale 600-1kW-top 800-1kW/scamb AA 36-50W/T-AW 1K6

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC