pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUSP002DG EVAPORATORE VENT. CU DG 350-600W - NSYCUSP002DG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUSP002DG EVAPORATORE VENT. CU DG 350-600W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ventilatori - 1

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 220...240 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Ventilatore di circolazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606486378434

Codice prodotto

SNRNSYCUSP002DG

Cod. produttore

NSYCUSP002DG

Produttore

SNR

Numero di ventilatori:

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

220...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ventilatore di circolazione:

Con filtro:

no

Con copertura protettiva:

no

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

180 m³/h

Potenza nominale:

7 W

Esecuzione EMC:

no

Emissione di rumori:

55 dB(A)

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Colore:

Nero

Larghezza:

120 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

120 mm

Questo componente di ricambio dell'unità di raffreddamento collegata è composto da 2 ventole assiali e 1 alimentatore. La sua potenza ventola è di 7 W, con una tensione nominale di 230 V. Il flusso d'aria è di 180 m3/h. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 50 mmx120 mmx120 mm.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC