pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUSP001DG CONDENSATORE VENT. CU DG 350-600W - NSYCUSP001DG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUSP001DG CONDENSATORE VENT. CU DG 350-600W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ventilatori - 2

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 220...240 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Ventilatore di circolazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606486378427

Codice prodotto

SNRNSYCUSP001DG

Cod. produttore

NSYCUSP001DG

Produttore

SNR

Numero di ventilatori:

2

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

220...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ventilatore di circolazione:

Con filtro:

no

Con copertura protettiva:

no

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

400 m³/h

Potenza nominale:

14 W

Esecuzione EMC:

no

Emissione di rumori:

55 dB(A)

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Colore:

Nero

Larghezza:

120 mm

Altezza:

75 mm

Profondità:

120 mm

Questo componente di ricambio dell'unità di raffreddamento collegata è composto da 2 ventole assiali e 1 alimentatore. La sua potenza ventola è di 14W, con una tensione nominale di 230V. Il flusso d'aria è di 400 m3/h. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 75 mmx120 mmx120 mm.