SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC030DG RETROF KIT CU DG SLIM SS 1,1-1,5KW - NSYCUACC030DG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Larghezza - 540 mm
Altezza - 1700 mm
Profondità - 1.5 mm
Posizione di montaggio - Porta
Confezione
1 PZ
EAN
3606486379530
Codice prodotto
SNRNSYCUACC030DG
Cod. produttore
NSYCUACC030DG
Produttore
SNR
Tipologia:
Altro
Larghezza:
540 mm
Altezza:
1700 mm
Profondità:
1.5 mm
Posizione di montaggio:
Porta
Materiale:
Metallo
Colore:
Acciaio inox
Questo accessorio è un kit di adattamento per l'unità in acciaio inossidabile sottile CU e l'unità di raffreddamento collegata lateralmente. È fatto di acciaio inossidabile. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 1700x540x1,5 mm. Il suo indice IP è IP55.


