SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC022DG RETROFIT KIT CU DG LATERALE SS 600W - NSYCUACC022DG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Larghezza - 330 mm
Altezza - 606 mm
Profondità - 1.5 mm
Posizione di montaggio - Porta
Confezione
1 PZ
EAN
3606486379455
Codice prodotto
SNRNSYCUACC022DG
Cod. produttore
NSYCUACC022DG
Produttore
SNR
Tipologia:
Altro
Larghezza:
330 mm
Altezza:
606 mm
Profondità:
1.5 mm
Posizione di montaggio:
Porta
Materiale:
Metallo
Colore:
Acciaio inox
Questo accessorio è un kit di adattamento per l'unità di raffreddamento collegata in acciaio inossidabile laterale. È fatto di acciaio inossidabile. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 606x330x1,5 mm. Il suo indice IP è IP55.


