SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC019DG RETROFIT KIT CU DG TETTO1,2-1,5KW - NSYCUACC019DG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Larghezza - 600 mm
Altezza - 105 mm
Profondità - 400 mm
Posizione di montaggio - Tetto
Confezione
1 PZ
EAN
3606486379424
Codice prodotto
SNRNSYCUACC019DG
Cod. produttore
NSYCUACC019DG
Produttore
SNR
Tipologia:
Altro
Larghezza:
600 mm
Altezza:
105 mm
Profondità:
400 mm
Posizione di montaggio:
Tetto
Materiale:
Metallo
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Questo accessorio è un kit di adattamento per l'unità di raffreddamento collegata al tetto. È realizzato in acciaio zincato e il suo colore è RAL 7035. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 105x600x400mm. Il suo indice IP è IP54.


