SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCU2KRDG COND. CU DG TETTO 2KW 230V - NSYCU2KRDG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 220...240 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Velocità di giri controllata - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
3606486055472
Codice prodotto
SNRNSYCU2KRDG
Cod. produttore
NSYCU2KRDG
Produttore
SNR
Tipologia:
Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
220...240 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Velocità di giri controllata:
no
Con regolazione della temperatura:
sì
Funzione master/slave:
sì
Con funzione di riscaldamento:
no
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
2100 W
Portata aria fredda:
850...850 m³/h
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
5...55 °C
Larghezza:
595 mm
Altezza:
435 mm
Profondità:
475 mm