pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCTL600DLM PANNELLO FRONTALE 3D L600 - NSYCTL600DLM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCTL600DLM PANNELLO FRONTALE 3D L600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 150 mm

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Adatto per armadi di altezza - 800 mm

  • Numero di unità di altezza (UA) - 16

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3295150804333

Codice prodotto

SNRNSYCTL600DLM

Cod. produttore

NSYCTL600DLM

Produttore

SNR

Larghezza:

600 mm

Altezza:

150 mm

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Adatto per armadi di altezza:

800 mm

Numero di unità di altezza (UA):

16

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Piastra di copertura grigia (RAL 7035) per PanelSeT S3D, PanelSeT CRN e PanelSeT S3X Montato con clip di fissaggio su telaio DLM La larghezza nominale è 600 mm e la larghezza è 554 mm L'altezza nominale è 150 mm Il kit è costituito da 2 pannelli Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni di distribuzione modulare e multifunzione La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere di poliestere

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC