SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCS200PLM TRAVERSA DIN SIMMETRICA L215 - NSYCS200PLM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Forma del foro - Foro circolare
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 203 mm
Altezza - 7.5 mm
Confezione
2 PZ
EAN
3606480191633
Codice prodotto
SNRNSYCS200PLM
Cod. produttore
NSYCS200PLM
Produttore
SNR
Tipologia:
Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Forma del foro:
Foro circolare
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
203 mm
Altezza:
7.5 mm
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Distanza foro centrale:
183 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


