pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRS25W240V RESIST CRS 25W 240V 130X250MM - NSYCRS25W240V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCRS25W240V RESIST CRS 25W 240V 130X250MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 25 W

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 240...240 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 240...240 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Con soffiante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480530142

Codice prodotto

SNRNSYCRS25W240V

Cod. produttore

NSYCRS25W240V

Produttore

SNR

Potenza nominale:

25 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

240...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

240...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con soffiante:

no

Con termostato per ambienti:

no

Potenza termica permanente a 10 °C:

25 W

Larghezza:

250 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

1.6 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

Resistenza ultrasottile 25W, 240 Vca 50/60 Hz per sistema di gestione termica ClimaSys CR Il prodotto è realizzato in gomma siliconica Fissaggio con 4 viti in posizione di lavoro verticale e orizzontale La larghezza del prodotto è 230 mm, l'altezza è 110mm e la profondità è 1,6 mm L'intervallo di impostazione della temperatura è -40-70°C I riscaldatori devono essere installati con un regolatore termico per controllare la temperatura o l'umidità all'interno dell'armadio Il cabinet deve essere sigillato per impedire l'ingresso di aria dall'esterno È necessario installare un dispositivo di protezione elettrica sul lato di alimentazione dell'unità Il cavo lungo 2 m viene utilizzato per il collegamento elettrico Temperatura ambiente di funzionamento -60-70°C

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC