SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR10WU1 RESISTENZA ANTICOND. 10W 12-24V - NSYCR10WU1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 10 W
Con soffiante - no
Tensione d'esercizio in DC - 12...24 V
Con termostato per ambienti - no
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
3295150175044
Codice prodotto
SNRNSYCR10WU1
Cod. produttore
NSYCR10WU1
Produttore
SNR
Potenza nominale:
10 W
Con soffiante:
no
Tensione d'esercizio in DC:
12...24 V
Con termostato per ambienti:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Larghezza:
38 mm
Altezza:
98 mm
Potenza termica permanente a 10 °C:
10 W
Profondità:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
1
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC