SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR100WU2 RESISTENZA ANTICONDENSA 90W - NSYCR100WU2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 90 W
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 110...250 V
Con soffiante - no
Con termostato per ambienti - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
3295150175099
Codice prodotto
SNRNSYCR100WU2
Cod. produttore
NSYCR100WU2
Produttore
SNR
Potenza nominale:
90 W
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
110...250 V
Con soffiante:
no
Con termostato per ambienti:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
110...250 V
Larghezza:
85 mm
Altezza:
200 mm
Potenza termica permanente a 10 °C:
90 W
Profondità:
65 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
1
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC