pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCMT2560110 SUPPORTO PER TASTIERA 250X600X110 - NSYCMT2560110

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCMT2560110 SUPPORTO PER TASTIERA 250X600X110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 250 mm

  • Profondità - 110 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo superficie - Verniciatura a polvere

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3295150832503

Codice prodotto

SNRNSYCMT2560110

Cod. produttore

NSYCMT2560110

Produttore

SNR

Larghezza:

600 mm

Altezza:

250 mm

Profondità:

110 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP54

Supporto per tastiera 400X600X300. gamma prodotto: Spacial S3CM - tipo di accessori: scatola tastiera - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: cassetta comando - compatibilità prodotto: Cassetta S3CM - composizione dispositivo: 1 tubo in gomma ingresso cavo, 1 guida lamiera, 2 staffa, elementi di fissaggio, 1 scatola - quantità per confezione: set da 1. Benefici: La perfetta cassetta per il dialogo uomo-macchina:, Grado di protezione: IP54, Dimensioni: da 300x300x200 a 800x600x300mm, Praticità: tubi disponibili in 4 lunghezze da 0,5 a 2metri, Robustezza: 2 taglie di tubi in lamiera estrusa: diametro 50mm o 80mm, Velocità: semplici agganci e possibilità di montare diversi accessori: porta tastiera, leggio ecc.... Applicazioni: Dialogo uomo, macchina..

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC