pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAP291LE PROT.VENTILATORI IP55 EMC 291X291 - NSYCAP291LE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAP291LE PROT.VENTILATORI IP55 EMC 291X291

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Adatto per armadi di profondità - 400 mm

  • Tipo di montaggio - Fissaggio a vite

  • Per numero max. di ventilatori - 1

  • Larghezza - 373 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480152023

Codice prodotto

SNRNSYCAP291LE

Cod. produttore

NSYCAP291LE

Produttore

SNR

Materiale:

Alluminio

Adatto per armadi di profondità:

400 mm

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Per numero max. di ventilatori:

1

Larghezza:

373 mm

Altezza:

430 mm

Tipo superficie:

Laccato

Con filtro incorporato:

Grado di protezione (IP):

IP55

Coperchio di tenuta EMC per ventilatore o Prisma ClimaSys CV EMC Ventola o Prisma P Il prodotto è realizzato in acciaio verniciato grigio (RAL 7035) La larghezza esterna è di 373 mm L'altezza esterna è di 430 mm La profondità esterna è di 105 mm Dimensioni dell'apertura: 291 x 291 mm Fissaggio con viti sull'armadio Il kit è costituito da 1 coperchio e 1 filtro Il valore di protezione in ingresso è IP54 "ERROR:#REF!"

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC