SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG317X120M GRIGLIA DI VENT. METALLICA 317X120MM - NSYCAG317X120M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480151798
Codice prodotto
SNRNSYCAG317X120M
Cod. produttore
NSYCAG317X120M
Produttore
SNR
Piastra perforata in metallo 148 x 345 mm per cassette e armadi Il kit è costituito da 1 elemento di fissaggio e 1 deflettore metallico La larghezza esterna è di 148 mm La protezione in ingresso (secondo IEC 60529) è IP20 Fissaggio con viti sui lati del contenitore Dimensioni apertura 317 x 91 mm Dipinto in grigio (RAL 7035) La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere
IstruzioniPDF
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC