SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG216X62M GRIGLIA DI VENT. METALLICA 216X62MM - NSYCAG216X62M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
3606480151774
Codice prodotto
SNRNSYCAG216X62M
Cod. produttore
NSYCAG216X62M
Produttore
SNR
Piastra perforata in metallo 90 x 244 mm per cassette e armadi Il kit è costituito da 1 elemento di fissaggio e 1 deflettore metallico La larghezza esterna è di 90 mm La protezione in ingresso (secondo IEC 60529) è IP20 Fissaggio con viti sui lati del contenitore Dimensioni dell'apertura: 216 x 62 mm Dipinto in grigio (RAL 7035) La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere
IstruzioniPDF
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC