pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF125DG 5 FILTRI - NSYCAF125DG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 125 mm

  • Profondità - 125 mm

  • Esecuzione EMC -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3606489559304

Codice prodotto

SNRNSYCAF125DG

Cod. produttore

NSYCAF125DG

Produttore

SNR

Materiale:

Altro

Colore:

Bianco

Larghezza:

125 mm

Profondità:

125 mm

Esecuzione EMC:

Con tappeto filtrante:

Classe del filtro:

G2

Grado di protezione (IP):

Altro

Set di 5 filtri G2 per armadi ClimaSys Il prodotto deve essere montato tra il contenitore e la griglia di uscita o la ventola La larghezza è di 114 mm L'altezza è 114 mm Compatibile con sensore polvere NSYCCASFSDUST, NSYCVF,M,DG e NSYCAG,DG Il filtro ha uno spessore di 8 mm Dimensioni dell'apertura: 125 x 125 mm Ritardo di fiamma M1 conforme a NF P92-507 e K1/F1 conforme a DIN 53 438

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC