pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBPN188 PANNELLO POST. SFN 1800X800 - NSYBPN188

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBPN188 PANNELLO POST. SFN 1800X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale - no

  • Adatto come parete posteriore - sì

  • Adatto per armadi di larghezza - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

106 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606486104590

Codice prodotto

SNRNSYBPN188

Cod. produttore

NSYBPN188

Produttore

SNR

Adatto come parete laterale:

no

Adatto come parete posteriore:

sì

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1800 mm

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Questo pannello posteriore in acciaio è progettato appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato, a pavimento, PanelSeT SFN, per varie applicazioni. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 1800 mm e 800 mm. Il pannello è realizzato in lamiera d'acciaio. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC