SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBPN126 PANNELLO POST. SFN 1200X600 - NSYBPN126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come parete laterale - no
Adatto come parete posteriore - sì
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
58 Kg CO₂-eq
EAN
3606486104514
Codice prodotto
SNRNSYBPN126
Cod. produttore
NSYBPN126
Produttore
SNR
Adatto come parete laterale:
no
Adatto come parete posteriore:
sì
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1200 mm
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


