pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMRD29357TB GUIDA DIN 35X7,5X275 - NSYAMRD29357TB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - sonstige

  • Forma del foro - Asola

  • Distanza foro centrale - 255 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3606480166266

Codice prodotto

SNRNSYAMRD29357TB

Cod. produttore

NSYAMRD29357TB

Produttore

SNR

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

sonstige

Forma del foro:

Asola

Distanza foro centrale:

255 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Lunghezza:

265 mm

Altezza:

35 mm

Set di 10 guide DIN simmetriche per scatole da utilizzare negli armadi PanelSeT TBS e PanelSeT TBP La guida è realizzata in acciaio zincato da 1 mm ed è ampiamente utilizzata per il montaggio di interruttori automatici e per il controllo industriale La larghezza è 7,5 mm e l'altezza è 35 mm La lunghezza reale del prodotto è 264 mm e l'altezza o la larghezza della scatola interna è 275 mm La guida è utilizzata per la manutenzione di complessi circuiti di controllo in applicazioni come la gestione dell'energia, alimentatori e controller dell'illuminazione Fornito senza viti Peso netto: 0,092 kg

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC