SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDRSCST ARRESTO PORTA S3D - NSYAEDRSCST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Arresto porta
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
3606480168789
Codice prodotto
SNRNSYAEDRSCST
Cod. produttore
NSYAEDRSCST
Produttore
SNR
Tipologia:
Arresto porta
Materiale:
Metallo
Arresto porta per Spacial S3D. gamma: Spacial - tipo di prodotto o componente: fermo porta - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: porta e cassetta - compatibilità gamma: Spacial cassette altezza da 400 mm e larghezza da 300mm, Spacial Cassette S3D, CRN, Spacial Versione CRNG - composizione dispositivo: 1x blocco, elementi di fissaggio. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Un approccio universale con accessori dedicati alle diverse soluzioni Un approccio ottimizzato in termini di dimensioni; per ogni applicazione la giusta dimensione Servizio “custom” (fori, colori, dimensioni) Grado di protezione: IP66 con porta singola, IP55 con porta doppia Resistenza meccanica: IK10 con porta piena, IK08 con porta trasparente Durata: alta resistenza ai raggi UV, fissaggio cerniere con piedini in alluminio Semplicità: porte facilmente removibili e reversibili, profilo anteriore a doppio spessore (2mm) di lamiera che permette una maggior rigidità, apertura porte 120°, 2 o 3cerniere poste all'interno del contenitore, 3 punti di chiusura a partire dall'altezza 600 con un unico punto di manovra. Semplice reversibilità delle cerniere. Carico massimo: 50Kg/m2 3. Dimensioni dedicate per differenti applicazioni 2. Piastre passacavi standard, con fori FL, con membrana Particolari: porte smussate, saldature al plasma, rivestimento polvere epossidica RAL7035Adattabile: questi contenitori possono essere forniti su richiesta con: Colorazioni diverse dallo standard Accessori pre-montati Lavorazioni (forature ecc) Dimensioni non standard Sicurezza per le persone: due punti di messa a terra saldati (sul corpo cassetta e sulla porta) Risparmio di tempo: 4 perni saldati sul fondo per il posizionamento della piastra Staffe a muro con fissaggio esterno Ampia gamma di placche passacavi e accessori per entrata cavi (membrane ecc.).. Applicazioni: Cassette S3HF dedicate per EMC (10 dimensioni) Cassette di derivazione (11 dimensioni) Cassette dedicate S3DM per applicazioni modulari (8 dimensionicon profondità 150)..
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


