SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDL2124S3D MANIGLIA S3D CON CHIAVE 2124 - NSYAEDL2124S3D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia - Manopola
Manetta - no
Bloccaggio con lucchetto - sì
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Tipo di chiusura - Cilindro
Confezione
1 PZ
EAN
3606480449888
Codice prodotto
SNRNSYAEDL2124S3D
Cod. produttore
NSYAEDL2124S3D
Produttore
SNR
Tipo di maniglia:
Manopola
Manetta:
no
Bloccaggio con lucchetto:
sì
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
Tipo di chiusura:
Cilindro
Maniglia con chiavi per cassette Spacial S3D Il numero della chiave è 2124E La maniglia è fatta da PA + TES, serratura a chiave è fatto da zamak + acciaio e cilindro è fatto da zamak + PA (poliammide) Il kit è costituito da 1 cilindro, 2 chiavi e 1 maniglia con serratura a chiave Peso netto: 0,04 kg


