pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDL1242S3D MANOPOLA CON CHIAVE 1242E - NSYAEDL1242S3D

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDL1242S3D MANOPOLA CON CHIAVE 1242E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia - Manopola

  • Tipo di chiusura - Cilindro

  • Manetta - no

  • Bloccaggio con lucchetto -

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3295150513327

Codice prodotto

SNRNSYAEDL1242S3D

Cod. produttore

NSYAEDL1242S3D

Produttore

SNR

Tipo di maniglia:

Manopola

Tipo di chiusura:

Cilindro

Manetta:

no

Bloccaggio con lucchetto:

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

Maniglia con chiavi per cassette PanelSeT S3D Il numero della chiave è 1242 La maniglia è fatta da PA + TES, serratura a chiave è fatto da zamak + acciaio e cilindro è fatto da zamak + PA (poliammide) Il kit è costituito da 1 cilindro, 2 chiavi e 1 maniglia con serratura a chiave Peso netto: 0,051 kg

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC