pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDL1242K33 CHIAVE 1242E SF 6G - NSYAEDL1242K33

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDL1242K33 CHIAVE 1242E SF 6G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia - Manovella estraibile

  • Tipo di chiusura - Altro

  • Manetta - no

  • Bloccaggio con lucchetto - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480794100

Codice prodotto

SNRNSYAEDL1242K33

Cod. produttore

NSYAEDL1242K33

Produttore

SNR

Tipo di maniglia:

Manovella estraibile

Tipo di chiusura:

Altro

Manetta:

no

Bloccaggio con lucchetto:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

Sistema di chiusura in poliammide PA per armadi PanelSeT S3D 6G K3 e PanelSeT S3D 6G Adatto per armadi con profondità nominale di 1200 mm, 800 mm e 700 mm Sistema di chiusura con chiusura a 3 punti fissata sullo sportello dell'alloggiamento Il tipo di serratura universale con una chiave numero 1242E Il prodotto deve essere utilizzato in applicazioni sismiche e nucleari Peso netto: 0,000752 kg

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC