pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDH40TB Set 2 cerniere x coperchio H=40 mm - NSYAEDH40TB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cerniera interna - no

  • Cerniera esterna -

  • Max. angolo di apertura - 200 °

  • Cerniera regolabile - no

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480166419

Codice prodotto

SNRNSYAEDH40TB

Cod. produttore

NSYAEDH40TB

Produttore

SNR

Cerniera interna:

no

Cerniera esterna:

Max. angolo di apertura:

200 °

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC