SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDH120S3D CERNIERA STANDARD PER S3D - NSYAEDH120S3D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cerniera interna - sì
Cerniera esterna - no
Max. angolo di apertura - 120 °
Cerniera regolabile - no
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial S3D
EAN
3295150512092
Codice prodotto
SNRNSYAEDH120S3D
Cod. produttore
NSYAEDH120S3D
Produttore
SNR
Cerniera interna:
sì
Cerniera esterna:
no
Max. angolo di apertura:
120 °
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Cerniera standard per Spacial S3D. gamma: Spacial - tipo di prodotto o componente: cerniera - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: cassetta - composizione dispositivo: 1x cerniera corpo, 1x pin, elementi di fissaggio - quantità per confezione: set da 1. Benefici: Un approccio universale con accessori dedicati alle diverse soluzioni Un approccio ottimizzato in termini di dimensioni; per ogni applicazione la giusta dimensione Servizio “custom” (fori, colori, dimensioni) Grado di protezione: IP66 con porta singola, IP55 con porta doppia Resistenza meccanica: IK10 con porta piena, IK08 con porta trasparente Durata: alta resistenza ai raggi UV, fissaggio cerniere con piedini in alluminio Semplicità: porte facilmente removibili e reversibili, profilo anteriore a doppio spessore (2mm) di lamiera che permette una maggior rigidità, apertura porte 120°, 2 o 3 cerniere poste all'interno del contenitore, 3 punti di chiusura a partire dall'altezza 600 con un unico punto di manovra. Semplice reversibilità delle cerniere. Carico massimo: 50Kg/m2 3. Dimensioni dedicate per differenti applicazioni 2. Piastre passacavi standard, con fori FL, con membrana Particolari: porte smussate, saldature al plasma, rivestimento polvere epossidica RAL7035Adattabile: questi contenitori possono essere forniti su richiesta con: Colorazioni diverse dallo standard Accessori pre-montati Lavorazioni (forature ecc) Dimensioni non standard Sicurezza per le persone: due punti di messa a terra saldati (sul corpo cassetta e sulla porta) Risparmio di tempo: 4 perni saldati sul fondo per il posizionamento della piastra Staffe a muro con fissaggio esterno Ampia gamma di placche passacavi e accessori per entrata cavi (membrane ecc.).. Applicazioni: Cassette S3HF dedicate per EMC (10 dimensioni) Cassette di derivazione (11 dimensioni) Cassette dedicate S3DM per applicazioni modulari (8 dimensioni con profondità 150)..


