pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY2SPN205ED 2 LATERALI PRISMASET 2000X500 RAL9003 - NSY2SPN205ED

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY2SPN205ED 2 LATERALI PRISMASET 2000X500 RAL9003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

147 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606486104750

Codice prodotto

SNRNSY2SPN205ED

Cod. produttore

NSY2SPN205ED

Produttore

SNR

Questi due pannelli laterali in acciaio sono progettati appositamente per assemblare un armadio modulare in acciaio decarbonizzato a pavimento Prismaset HD per applicazioni di distribuzione elettrica. Hanno rispettivamente un'altezza e una profondità nominale di 2000 mm e 500 mm. I pannelli sono in lamiera d'acciaio. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore bianco (RAL 9003). Questo prodotto è classificato con un uso minimo di sostanze pericolose. Questo prodottoè classificato con un uso minimo di sostanze pericolose

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC