SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY17996 GRIGLIA DI USCITA EMC - NSY17996

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CA
EAN
3606480169410
Codice prodotto
SNRNSY17996
Cod. produttore
NSY17996
Produttore
SNR
Griglia di uscita 150x150mm realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene) per ventola ClimaSys CV EMC Il kit è costituito da 1 griglia di uscita per il lato anteriore, 1 telaio metallico per la copertura dell'elemento di plastica, 1 griglia metallica per il fissaggio al telaio e 1 guarnizione per il collegamento tra il perimetro della griglia e l'armadio La larghezza esterna è di 150 mm La protezione in ingresso (secondo IEC 60529) è IP54 Fissaggio con viti o clip Dimensioni dell'apertura: 126,5 x 126,5 mm Griglia di uscita verniciata: grigia (RAL 7035)