SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY17990 VENTILATORE EMC 56 M3/H - NSY17990

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ventilatori - 1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Incasso a parete - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606480169380
Codice prodotto
SNRNSY17990
Cod. produttore
NSY17990
Produttore
SNR
Numero di ventilatori:
1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Incasso a parete:
no
Eseguito come ventilatore inseribile:
sì
Ventilatore di circolazione:
sì
Ventilatore da tetto:
no
Con filtro:
sì
Con copertura protettiva:
sì
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
56 m³/h
Potenza nominale:
18 W
Esecuzione EMC:
sì
Emissione di rumori:
50 dB(A)
Grado di protezione (IP):
IP54
Grado di protezione (NEMA):
13
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto
Adatto per incasso 482,6 mm (19"):
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Larghezza:
150 mm
Altezza:
150 mm
Profondità:
69 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC