SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMUR35028 MUREVA PULSANTE LUMINOSO 1P 10A - MUR35028

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con alloggiamento completo
Tipologia - Tasto singolo
Tipo di comando - Pulsante
Principio di funzionamento - Elettromeccanico
Tipo senza contatto - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
3606480789366
Codice prodotto
SNRMUR35028
Cod. produttore
MUR35028
Produttore
SNR
Composizione:
Elemento base con alloggiamento completo
Tipologia:
Tasto singolo
Tipo di comando:
Pulsante
Principio di funzionamento:
Elettromeccanico
Tipo senza contatto:
no
Numero di bascule di azionamento:
1
Numero moduli da frutto:
0
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Con illuminazione:
sì
Con lampada inclusa:
no
Con lampada di segnalazione:
sì
Contatto di feedback:
no
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
7016
Trasparente:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Stampa:
Senza
Adatto per classe di protezione (IP):
IP55
Larghezza dell'apparecchio:
76 mm
Altezza dell'apparecchio:
76 mm
Profondità dell'apparecchio:
64 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


