SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMUR35023 MUREVA INVERTITORE 10AX - MUR35023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Invertitore
Tipo di comando - Bascula/tasto
Composizione - Elemento base con piastra di copertura piena
Interruttore a tasto - no
Numero di bascule di azionamento - 1
Confezione
60 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 kg CO₂eq
EAN
3606480789205
Codice prodotto
SNRMUR35023
Cod. produttore
MUR35023
Produttore
SNR
Tipo funzionamento:
Invertitore
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura piena
Interruttore a tasto:
no
Numero di bascule di azionamento:
1
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Con piastra di montaggio:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Antracite
Codice RAL (simile):
7016
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Stampa/marcatura:
Senza
Illuminazione:
No
Adatto per classe di protezione (IP):
IP55
Resistenza agli urti:
IK08
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
10 AX
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Interruttore di riscaldamento:
no
Interruttore della lavatrice:
no
Larghezza dell'apparecchio:
76 mm
Altezza dell'apparecchio:
76 mm
Profondità dell'apparecchio:
64 mm
Profondità di incasso:
10 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


