pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6810-0102 ESTENSIONE D DIMMER UN.2CH SPACELOGICKNX - MTN6810-0102

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6810-0102 ESTENSIONE D DIMMER UN.2CH SPACELOGICKNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Attuatore dimmer

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Numero di uscite - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481816993

Codice prodotto

SNRMTN6810-0102

Cod. produttore

MTN6810-0102

Produttore

SNR

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Attuatore dimmer

Tipo di montaggio:

AMD

Altri sistemi bus:

Senza

Numero di uscite:

2

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza d'uscita:

2...350 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Comando locale/manuale:

sì

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

4

Tipo di carico:

Universale

Modulo bus rimovibile:

sì

Ingresso stazione secondaria:

no

Con indicatore a LED:

sì

Intervallo di tensione:

230...230 V

Elemento di potenza supplementare utilizzabile:

no

Max. corrente di comando:

1800 mA

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per corrente costante:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

66 mm

Adatto per tensione costante:

no

Compatibile con Casambi:

no

L'Estensione Dimmer Universale SpaceLogic KNX è un attuatore dimmer che estende i canali di un Master Dimmer Universale SpaceLogic KNX. Pensato per il controllo indipendente fino a 2 carichi regolabili. Ad esempio, lampade a LED regolabili, lampade incandescenti, lampade alogene HV, lampade alogene LV che utilizzano trasformatori ad avvolgimento regolabili o trasformatori elettronici o lampade fluorescenti compatte regolabili.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC