pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6805-0008 ESTENS C COM/VEN 8/4 CH16A SPACELOGICKNX - MTN6805-0008

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6805-0008 ESTENS C COM/VEN 8/4 CH16A SPACELOGICKNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Numero di ingressi - 8

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Max. potenza di interruzione - 2300 W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481816979

Codice prodotto

SNRMTN6805-0008

Cod. produttore

MTN6805-0008

Produttore

SNR

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

AMD

Numero di ingressi:

8

Altri sistemi bus:

Senza

Max. potenza di interruzione:

2300 W

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

4

Funzione commutazione:

sì

Accoppiamento bus incluso:

sì

Modulo bus rimovibile:

sì

Comando locale/manuale:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Corrente di inserzione ohmica:

16 A

Numero max. di uscite avvolgibili:

4

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

66 mm

Estensione Commutazione/Veneziane SpaceLogic KNX. L'Estensione Commutazione/Veneziane SpaceLogic KNX è un attuatore che estende i canali di un Master Commutazione/Veneziane SpaceLogic KNX o di un Master Dimmer Universale SpaceLogic KNX. Per il controllo indipendente di fino a 4 azionamenti per veneziane/tapparelle o per la commutazione di fino a 8 carichi tramite contatti di chiusura. La funzione dei canali delle veneziane o di commutazione è liberamente configurabile.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC