pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6730-0002 ATT. RISCALDAMENTO 6X24/2 SPACELOGIC KNX - MTN6730-0002

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6730-0002 ATT. RISCALDAMENTO 6X24/2 SPACELOGIC KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Grandezza regolante commutante - sì

  • Grandezza regolante costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481978332

Codice prodotto

SNRMTN6730-0002

Cod. produttore

MTN6730-0002

Produttore

SNR

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

AMD

Altri sistemi bus:

Senza

Grandezza regolante commutante:

sì

Grandezza regolante costante:

sì

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite:

6

Numero moduli DIN:

4

Modulo bus rimovibile:

no

Tensione di commutazione:

24...230 V

Funzione di protezione valvola:

sì

Commutazione manuale:

sì

Max. corrente di commutazione (carico ohmico):

0.05 A

Corrente d'uscita max.:

0.05 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Per l'azionamento di unità di comando di valvole elettrotermiche per riscaldamento o raffrescamento a soffitto, il controller dell'azionatore della valvola dispone di 6 uscite elettroniche. Possono essere collegate a ciascuna uscita fino a 4 unità di comando della valvola (230 V AC) o 2 unità di comando della valvola (24 V AC). Si possono collegare sia le unità di comando valvole chiuse non alimentate che le unità di comando valvole aperte non alimentate

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC