pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6725-0005S GATEWAY SPACELOGIC KNX DALI2 BROADCAST - MTN6725-0005S

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • sistema bus KNX Secure - no

  • sistema bus KNX Secure-RF (radio) - no

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606487200239

Codice prodotto

SNRMTN6725-0005S

Cod. produttore

MTN6725-0005S

Produttore

SNR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Interfaccia sistema di illuminazione/Dali

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Max. numero di dispositivi per canale:

4

Protezione contro lo smontaggio:

no

Con indicatore a LED:

Aggiornabile:

Tensione d'esercizio:

110...240 V

Protocollo:

Altro

In funzione del provider:

no

Visualizzazione:

no

Web server:

no

Interfaccia radio:

no

Interfaccia IR:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Il Master Broadcast Gateway DALI KNX di Schneider Electric SpaceLogic è sicuro e affidabile. Questo dispositivo controlla perfettamente il sistema di illuminazione DALI con funzionalità avanzate che consentono di risparmiare energia e migliorare l'efficienza operativa. Controlla fino a 128 reattori DALI in 4 canali con 32 reattori per ciascuno di essi. Introduce il concetto di Master Extension modulare con dimensioni standardizzate e collegamento Per aumentare il numero di canali, è sufficiente collegare SpaceLogic KNX DALI Gateway Broadcast Extension. Al Master possono essere collegate un massimo di 2 estensioni, in modo da poter gestire fino a 12 canali. Inoltre, un'estensione SpaceLogic Switch può essere una delle 2 estensioni, al fine di portare le funzioni DALI Zero Power, riducendo il consumo complessivo dei reattori.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC