SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6710-0102S MASTER DIMMER SPACELOGIC KNX SECURE - MTN6710-0102S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Tipologia - Attuatore dimmer
Tipo di montaggio - AMD
Altri sistemi bus - Senza
Numero di uscite - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
178 Kg CO₂-eq
EAN
3606487047452
Codice prodotto
SNRMTN6710-0102S
Cod. produttore
MTN6710-0102S
Produttore
SNR
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Tipologia:
Attuatore dimmer
Tipo di montaggio:
AMD
Altri sistemi bus:
Senza
Numero di uscite:
2
sistema bus KNX Secure:
no
sistema bus KNX Secure-RF (radio):
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Potenza d'uscita:
350...350 W
Accoppiamento bus incluso:
sì
Comando locale/manuale:
sì
Radio bidirezionale:
no
Numero moduli DIN:
4
Tipo di carico:
Universale
Modulo bus rimovibile:
sì
Ingresso stazione secondaria:
no
Max. commutazione del LED di alimentazione:
200 W
Con indicatore a LED:
sì
Intervallo di tensione:
110...240 V
Elemento di potenza supplementare utilizzabile:
no
Max. corrente di comando:
10 mA
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per corrente costante:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
66 mm
Adatto per tensione costante:
no
Compatibile con Casambi:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC