pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN663591 SENS. VENTO CON INTERF.0-10V - MTN663591

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN663591 SENS. VENTO CON INTERF.0-10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Sensore per vento

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Segnale acustico - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485012117

Codice prodotto

SNRMTN663591

Cod. produttore

MTN663591

Produttore

SNR

Tipologia:

Sensore per vento

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

A parete

Altri sistemi bus:

Senza

Segnale acustico:

no

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Con riscaldamento:

no

Radio bidirezionale:

no

Con DCF77:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Stazione meteo:

no

Codice RAL (simile):

9010

Ingresso analogico:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Sensore del vento con interfaccia 0-10 V. Il sensore di vento valuta la velocità del vento e la converte in una tensione di uscita analogica a 0-10 V. Per l'installazione esterna e il collegamento alla stazione meteo REG-K/4 canali o all'ingresso analogico REG-K/4 canali. Questi due dispositivi forniscono la tensione di alimentazione necessaria per il funzionamento del sensore. Campo di misurazione: 0,7-40 m/s, lineare. Uscita: 0-10 V. Alimentatore esterno: Tensione: 24 V DC (18-32 V DC). Consumo energetico: circa 12 mA. Grado di protezione: IP65. Carico: max 60 m/s transitorio. Cavo in ingresso: 3 m, LiYY 6 x 0,25 mm². Metodo di fissaggio: staffa di montaggio. Posizione di montaggio: verticale. Contenuti: con staffa di montaggio. Colore: bianco polare.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC