pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6502-0105 INTERFACCIA IP SPACELOGIC KNX - MTN6502-0105

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6502-0105 INTERFACCIA IP SPACELOGIC KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Radio bidirezionale - no

  • Tipologia - Ethernet

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489917852

Codice prodotto

SNRMTN6502-0105

Cod. produttore

MTN6502-0105

Produttore

SNR

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Ethernet

Tipo di montaggio:

AMD

Colore:

Bianco

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Accoppiamento bus incluso:

sì

Numero moduli DIN:

1

Materiale:

Plastica

Con indicatore a LED:

sì

Qualità del materiale:

Thermoplast

Protezione della superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Velocità di trasmissione max.:

9600 Bd

Con campo per dicitura:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Interfaccia IP Spacelogic KNX da guida DIN L'interfaccia IP Spacelogic KNX è un'interfaccia tra IP e KNX. È possibile accedere al KNX Bus da ogni punto della propria LAN. L'interfaccia IP Spacelogic KNX può essere utilizzata come interfaccia di programmazione per il software ETS 5 e consente di accedere al bus KNX tramite Internet per mezzo di un VPN. Il dispositivo supporta KNX Security, che può essere abilitata nell'ETS. Con la sua funzionalità di interfaccia (tunneling), KNX Security previene l'accesso non autorizzato. Il dispositivo supporta fino a 8 canali di tunneling. Per ciascun canale di tunneling, deve essere configurato un singolo indirizzo separato. Presenta 2 pulsanti integrati per selezionare il canale di sintonizzazione e 3 LED di stato. L'interfaccia è alimentata dal bus KNX. Non è necessario un alimentatore aggiuntivo. Per l'installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus è collegato tramite un terminale di collegamento bus. La rete LAN è collegata tramite la presa RJ45. Larghezza dispositivo - 1 modulo = circa 18 mm. Nota: questa applicazione richiede ETS 5 o versioni successive. Contenuto - con morsetto di collegamento bus e coperchio del cavo.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC