SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN647395 ATT.COMM.KNX REG-K/2X230/16 RIL.COR. - MTN647395

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606485100050
Codice prodotto
SNRMTN647395
Cod. produttore
MTN647395
Produttore
SNR
Per la commutazione indipendente dei carichi tramite contatti di chiusura. L'attuatore ha un rilevamento di corrente integrato che misura la corrente di carico su ciascun canale. Tutte le uscite di commutazione a 230 V possono essere azionate con comandimanuali. Con unità di accoppiamento bus integrata. Un LED verde indica che il dispositivo è pronto per il funzionamento una volta caricata l'applicazione. Il carico è collegato ai morsetti a vite. Per l'installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus è collegato tramite un terminale di collegamento bus. Non è necessaria una guida dati. Funzionamento come contatto di interruzione o contatto di chiusura. Funzione luce scala con/senza funzione di spegnimento manuale e avviso di spegnimento. Funzioni di ritardo. Scene. Funzione logica. Blocco o controllo delle priorità. Funzione di feedback. Stato. Funzione centrale con ritardo. Parametrizzazione per mancanza di tensione del bus e ripristino. Funzionamento per il download. Funzione di rilevamento della corrente: funzionamento quando il valore supera/non arriva al valore di soglia. Contatore di energia, funzionamento e accensione con monitoraggio del valore limite. Funzione Flash. Tensione nominale: 230 V AC, 50-60 Hz. DC 12-24 V ±10%, 0.1-16 A. Per ogni contatto di commutazione: corrente di commutazione: 16 A, cos Phi00,6. Funzionamento AC1: max. 16 A. Funzionamento AC3: max. 10 A. Funzionamento AC5: max. 16 A. Capacità di commutazione della corrente DC max 16 A / 24 V DC. Durata in uscita meccanica>1000000. Funzionamento AC1/AC3/AC5 >3x10000. 230V, 1A resistivo >8x100000. Lampade a incandescenza 230 V AC, max 3600 W. Lampade alogene: 230 V AC, max. 2500 W. Lampade fluorescenti: 230 V AC, max. 2500 VA, con compensazione parallela. Carico capacitivo: 230 V AC, 16 A, max 200 µF. Prestazioni minime di commutazione: 100 mA/12 V AC/DC. Picco della corrente di pico massima: 150µs: 600 A. 250 µs: 480 A. 600µs: 300 A. Corrente di carico rilevamento della corrente: intervallo di rilevamento: 0.Da 1 A a 16 A(valore effettivo seno o corrente continua). Accuratezza di rilevamento: +/- 8% del valore corrente attuale (seno) e +/- 100 mA. Frequenza: 50/60 Hz con tensione alternata. Display: 100 mA. Larghezza del dispositivo: 2,5 moduli, circa 45 mm. Contenuto: con terminale di collegamento bus e copertura del cavo. Colore: grigio chiaro. Dispositivo a 2 canali.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


