pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN647091 ATT.0-10 V KNX REG-K/1 CAN.COM.MAN. - MTN647091

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN647091 ATT.0-10 V KNX REG-K/1 CAN.COM.MAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Interfaccia 1-10 V - sì

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Numero di ingressi per sensore di luminosità - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485100043

Codice prodotto

SNRMTN647091

Cod. produttore

MTN647091

Produttore

SNR

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

AMD

Interfaccia 1-10 V:

sì

Altri sistemi bus:

Senza

Numero di ingressi per sensore di luminosità:

0

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

2.5

Accoppiamento bus incluso:

sì

Ingresso stazione secondaria:

no

Comando locale/manuale:

sì

Con indicatore a LED:

no

Max. corrente di commutazione (carico ohmico):

16 A

Max. potenza di interruzione:

3600 W

Numero di uscite:

1

Max. corrente di comando:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Unità di controllo 0-10 V REG-K a 1 canali con modalità manuale Per il collegamento di dispositivi con interfaccia 0-10 V a KNX. Con accoppiatore bus integrato e morsetti a vite (230 V) o morsetti a vite a innesto (0-10 V). Ciascuna uscita interruttore di 230 V può essere azionata manualmente con un interruttore manuale. Per installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato mediante un terminale di collegamento bus. non è necessaria una guida dati. Funzioni software KNX: Diverse curve e velocità di attenuazione, lo stesso tempo di attenuazione, funzione di memoria, temporizzazione ON/OFF, funzione durata illuminazione scale con/senza funzione OFF manuale. Scene (è possibile recuperare fino a otto valori di luminosità memorizzati), funzione centrale, funzionamento logico o controllo della priorità, funzione di blocco, feedback sullo stato, comportamento al recupero della tensione di bus. Contatto interruttore: per commutare i ballast/trasformatori elettronici. Tensione nominale: CA 100-240 V ±10%. Tensione di esercizio: min. CA 90 V - max. CA 265 V. Frequenza di rete: 50-60 Hz ±10%. Corrente nominale: 16 A, carico induttivo cos Phi 0,6. Carico nominale. Lampade a incandescenza: CA 100 V, max 1600 W. CA 230 V, max. 3600 W. CA 240 V, max. 3840 W. Lampade alogene: CA 100 V, max 1086 W. CA 230 V, max. 2500 W. CA 240 V, max. 2608 W. Lampade fluorescenti: CA 100 V, max 1086 VA. CA 230 V, max 2500 VA. CA 240 V, max 2608 VA. compensato in parallelo. Carico capacitivo: CA 100 V, max 1600 W, 200 µF. CA 230 V, max 3600 W, 200 µF. CA 240 V, max 3840 W, 200 µF. Interfaccia 0-10 V: 0,12-100 mA. Intervallo di tensione: CC a 0-10 V. Larghezza dispositivo: 2,5 moduli, circa 45 mm. Contenuto: Con morsetto di collegamento bus e copertura cavo. Colore:grigio chiaro.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC