SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN630919 KNX ARGUS PRES.LUMIN.IR BIANCO - MTN630919

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
sistema bus KNX Secure - no
sistema bus KNX Secure-RF (radio) - no
Sistema bus radio - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
47 Kg CO₂-eq
EAN
3606485099804
Codice prodotto
SNRMTN630919
Cod. produttore
MTN630919
Produttore
SNR
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
sistema bus KNX Secure:
no
sistema bus KNX Secure-RF (radio):
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Compatibile con Casambi:
no
Radio bidirezionale:
no
Tipologia:
Segnalatore di presenza
montaggio a soffitto senza scatola da incasso:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Ingresso stazione secondaria:
no
Alimentazione elettrica bus:
no
Protezione contro lo strisciamento:
sì
Monitoraggio dello sfondo:
no
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
no
Certificato DALI-2:
no
Con sensore acustico:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Max. portata trasmissione laterale:
7 m
Max. portata trasmissione frontale:
7 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
14 m
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...360 °
Numero di canali:
6
Durata di funzionamento min.:
1 s
Durata di funzionamento max.:
15300 min
Con cavo di collegamento:
no

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


