pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN630419 KNX ARGUS180PRESSYSM2,2M BI.POL.LUC. - MTN630419

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN630419 KNX ARGUS180PRESSYSM2,2M BI.POL.LUC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...180 °

  • Altri sistemi bus - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606485099729

Codice prodotto

SNRMTN630419

Cod. produttore

MTN630419

Produttore

SNR

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

Incassato

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...180 °

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Compatibile con Casambi:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

no

Radio bidirezionale:

no

Codice RAL (simile):

9010

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

16 m

Max. portata trasmissione frontale:

12 m

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Altezza di montaggio ottimale:

2.2 m

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Max. portata trasmissione laterale:

8 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Durata di funzionamento max.:

15300 min

Numero di canali:

5

Durata di funzionamento min.:

1 s

Alimentazione elettrica bus:

no

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

Il rilevatore di presenza KNX MTN630419 di Schneider Electric è di colore Bianco Polare e presenta un ritardo di 0 -1 s. con sensore di rilevamento laterale. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Con una protezione della zona derivazione, il dispositivo migliora il livello di sicurezza. Realizzato in materiale plastico, il rilevatore di presenza è affidabile e resistente. Il rivelatore di presenza è anche privo di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). Il rilevatore di presenza appartiene ai gruppi estetici M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan in vetro, M-Smart, M-Star, System M. Il ciclo di lavoro di questo dispositivo è di 15300 minuti. La distanza massima rilevata è di 16 m quando si è in movimento. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. È privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. KNX combina in un unico sistema intelligente tutte le funzioni principali degli edifici, come illuminazione, riscaldamento, aria condizionata o ombreggiatura, con un notevole risparmio energetico e una riduzione dei tempi di installazione.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC