pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6303-0019 KNX MINI RILEVATORE PRES. LUMIN. - MTN6303-0019

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6303-0019 KNX MINI RILEVATORE PRES. LUMIN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

  • Altri sistemi bus - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489818739

Codice prodotto

SNRMTN6303-0019

Cod. produttore

MTN6303-0019

Produttore

SNR

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

Incassato

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

Altri sistemi bus:

Senza

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Compatibile con Casambi:

no

Colore:

Bianco

montaggio a soffitto senza scatola da incasso:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

no

Radio bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

no

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

6 m

Max. portata trasmissione frontale:

3 m

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Altezza di montaggio ottimale:

2.8 m

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Max. portata trasmissione laterale:

3 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

sì

Durata di funzionamento max.:

255 min

Numero di canali:

6

Durata di funzionamento min.:

60 s

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Alimentazione elettrica bus:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

Il rilevatore di presenza KNX MTN6303-0019 di Schneider Electric è di colore Bianco con sensore di rilevamento frontale e laterale. Il rilevatore di presenza può essere montato a soffitto o a incasso. Con una protezione della zona derivazione, il dispositivo migliora il livello di sicurezza. Realizzato in materiale plastico, il rilevatore di presenza è affidabile e resistente. Dispone di una superficie non trattata. È privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. KNX combina in un unico sistema intelligente tutte le funzioni principali degli edifici, come illuminazione, riscaldamento, aria condizionata o ombreggiatura, con un notevole risparmio energetico e una riduzione dei tempi di installazione.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC