SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6221-0414 TERM KNX NO DISPLAY SYSM,ANTRACITE - MTN6221-0414

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Altri sistemi bus - Senza
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Tipo di montaggio - Incassato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
3606480210563
Codice prodotto
SNRMTN6221-0414
Cod. produttore
MTN6221-0414
Produttore
SNR
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Tipo di montaggio:
Incassato
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radio bidirezionale:
no
Con comando locale:
no
Con protezione contro il furto/smontaggio:
no
Con indicatore a LED:
no
Con display:
no
Numero di ingressi digitali:
0
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Antracite
Codice RAL (simile):
7024
Trasparente:
no
Sensore esterno:
no
Regolazione manuale del valore nominale:
no
Tasto di presenza:
no
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiamento bus incluso:
sì
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


