pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6194-6034 4 PULSANTI SMALL PB KNX ANTRACITE - MTN6194-6034

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482215702

Codice prodotto

SNRMTN6194-6034

Cod. produttore

MTN6194-6034

Produttore

SNR

Tipologia:

Altro

Stampa/marcatura:

Senza

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Impiego:

Interruttore/tasto

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Antracite

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK01

I rocker in antracite metallico completano il modulo dell'etichettatura dinamica del pulsante di KNX Schneider Electric. Possono essere facilmente fissati al modulo e rimossi dallo stesso. Gli aptici equilibrati arrotondano la flessibilità e forniscono una sensazione piacevole quando si premono i rocker. Il colore del bilanciere è antracite. Una confezione contiene quattro piccoli rocker. Per equipaggiare un intero modulo con loro, è necessario acquistare due pacchetti.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC